Eriks
WERA

WERA Bit-Satz Kraftform Kompakt 400

  • ERIKS:14032919
Image 1
Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 400 in Falttasche

Ausführung:Mit zähharten Bits. Der ergonomische Mehrkomponenten-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen verfügt über ein Schnellwechselfutter. Somit sind die Bits fest und wackelfrei mit dem Griff verbunden, dennoch einfach zu wechseln. Die Bits und der Griff sind übersichtlich in einer Falttasche untergebracht.

Anwendung: Für den universellen Einsatz. Für Verschraubungen von Hand und maschinelle Verschraubungen geeignet.


Satzinhalt:
1 Kraftform-Quergriff mit Rapidaptor
1 Bit Schlitz 5,5 x 1 mm
2 Bits Kreuzschlitz PH 2; 3
2 Bits Kreuzschlitz PZ 2; 3
5 Bits für Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm
6 Bits für Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30; 40
Zur Liste hinzufügen

92,56 €/ Stückexkl. MwSt

108,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA