Eriks
WERA

WERA Bit-Satz Kraftform Kompakt 100

  • ERIKS:13359010
  • Hersteller:5057460001
Image 1
Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 100

Ausführung:Mit zähharten, extraharten und Impaktor-Bits in Textilbox. Der Kraftform-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Abrollschutz verfügt über das Schnellwechselfutter Rapidaptor. Somit sind die Bits fest und wackelfrei mit dem Griff verbunden, dennoch blitzschnell zu wechseln. Mit Freilaufhülse zum einfachen Halten beim maschinellen Verschrauben. Die Bits und der Griff sind übersichtlich in einer Kunststoffbox untergebracht.

Anwendung: Für den universellen Einsatz. Für Verschraubungen von Hand und maschinelle Verschraubungen geeignet.


Satzinhalt:
1 Kraftform-Griff mit Rapidaptor
1 Bithalter Rapidaptor
2 zähharte Bitorsions-Bits Schlitz, 25 mm, 0,8 x 5,5; 1 x 5,5 mm
8 zähharte Bits Kreuzschlitz, 25 mm, PH 1 (2 Stück); 2 (4 Stück); 3 (2 Stück)
3 Impaktor-Bits Kreuzschlitz, 50 mm, PH 2 (2 Stück); 3
8 zähharte Bits Kreuzschlitz, 25 mm, PZ 1 (2 Stück); 2 (4 Stück); 3 (2 Stück)
3 Impaktor-Bits Kreuzschlitz, 50 mm, PZ 2 (2 Stück); 3
3 Impaktor-Bits Innensechskant, 50 mm, 4; 5; 6 mm
12 zähharte Bits Innen-TORX®, 25 mm, T 10 (2 Stück); 15 (2 Stück); 20 (3 Stück); 25 (2 Stück); 30 (2 Stück); 40
3 Impaktor-Bits Innen-TORX®, 50 mm, T 25; 30; 40
8 Sechskant-Winkelschraubendreher 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm
Zur Liste hinzufügen

112,30 €/ Stückexkl. MwSt

131,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA