Eriks
WERA

WERA Bit-Satz Bit-Check 30 TX Universal 1

  • ERIKS:14591174
  • Hersteller:64820345
Image 1
Bit-Sortiment Bit-Check 30 TX Universal 1, 30-teilig

Ausführung: Mit zähharten Bits im Kunststoffhalter. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden.

Anwendung: Für den universellen Einsatz.


Satzinhalt:
1 Universal-Bithalter mit Dauermagnet und Sprengring
29 Bits Innen-TORX® T 10 (3 Stück); 15 (5 Stück); 20 (8 Stück); 25 (7 Stück); 30 (4 Stück); 40 (2 Stück)
Zur Liste hinzufügen

25,11 €/ Stückexkl. MwSt

29,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA