Eriks
WERA

WERA Bit-Satz Bit-Check 30 Stainless 1

  • ERIKS:14047814
  • Hersteller:05071109001
Image 1
Bit-Sortiment Bit-Check 30 Stainless 1

Ausführung: Edelstahl-Bits im Kunststoffhalter Bit-Check. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden.

Anwendung: Spezialprodukt zur Vermeidung von Fremdrost bei der Verarbeitung von Schrauben aus Edelstahl.


Satzinhalt:
1 Bithalter Rapidaptor Stainless
5 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2 (3 Stück), 3
6 Bits Kreuzschlitz PZ 1 (2 Stück); 2 (3 Stück); 3
5 Bits Innensechskant 2,5; 3; 4; 5; 5,5 mm
13 Bits Innen-TORX® T 10 (2 Stück); 15 (2 Stück); 20 (3 Stück); 25 (3 Stück); 30 (2 Stück); 40
Zur Liste hinzufügen

84,45 €/ Stückexkl. MwSt

98,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA