Eriks
WERA

WERA Bit-Satz Bit-Check 30 Diamond 1

  • ERIKS:13175141
  • Hersteller:64820355
Image 1
Bit-Sortiment Bit-Check 30 Diamond 1, 30-teilig

Ausführung:Mit diamantbeschichteten Bits im Kunststoffhalter. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden. Durch die Diamantbeschichtung werden „Cam-Out-Kräfte“, die einen hohen Anpressdruck beim Schraubvorgang erfordern, reduziert.

Anwendung: Für Verschraubungen bei empfindlichen Materialien und hochwertigen Oberflächen.


Satzinhalt:
1 Bithalter Rapidaptor
3 Bits Schlitz 0,8 x 5,5; 1 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
7 Bits Kreuzschlitz PH 1 (2 Stück); 2 (4 Stück); 3
7 Bits Kreuzschlitz PZ 1 (2 Stück); 2 (4 Stück); 3
12 Bits Innen-TORX® T 10 (2 Stück); 15 (2 Stück); 20 (3 Stück); 25 (3 Stück); 30; 40
Zur Liste hinzufügen

73,76 €/ Stückexkl. MwSt

86,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA