Eriks
WERA

WERA Bit-Satz Bit-Check 12 Wood 2

  • ERIKS:14047858
  • Hersteller:05057422001
Image 1
Bit-Sortiment Bit-Check 12 Wood 2, 12-teilig

Ausführung: Mit zähharten Bits im Kunststoffhalter. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden.

Anwendung: Für den universellen Einsatz.


Satzinhalt:
1 Universal-Bithalter mit Dauermagnet und Sprengring
1 Bit Kreuzschlitz PH 2
4 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2 (2 Stück); 3
6 Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30; 40
Zur Liste hinzufügen

17,05 €/ Stückexkl. MwSt

19,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA