Eriks
WERA

WERA Bit-Satz Bit-Check 12 Diamond 1

  • ERIKS:14047861
  • Hersteller:05057421001
Image 1
Bit-Sortiment Bit-Check 12 Diamond 1, 12-teilig

Ausführung:Mit diamantbeschichteten Bits im Kunststoffhalter. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden. Durch die Diamantbeschichtung werden „Cam-Out-Kräfte“, die einen hohen Anpressdruck beim Schraubvorgang erfordern, reduziert.

Anwendung: Für Verschraubungen bei empfindlichen Materialien und hochwertigen Oberflächen.


Satzinhalt:
1 Bithalter Rapidaptor
3 Bits Kreuzschlitz PH 1; 2 (2 Stück)
3 Bits Kreuzschlitz PZ 1; 2 (2 Stück)
5 Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30
Zur Liste hinzufügen

49,28 €/ Stückexkl. MwSt

57,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA