Eriks
WERA

WERA Bit Impaktor 1/4" DIN 3126 E6,3 PH3x50mm 5er Pack

  • ERIKS:14591123
  • Hersteller:64910515
Image 1
Bit für Kreuzschlitzschrauben PH 1/4" Impaktor

Ausführung: DIN 3126 E 6,3. Mit Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten: Bis zu 5-fach längeres Produktleben gegenüber Standard- oder Torsions-Bits. Abtrieb diamantbeschichtet. Lieferung in wiederverschließbarer Kunststoffbox á 5 Stück.

Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz mit Impakt-/Schlagschraubern.

Zur Liste hinzufügen

29,26 €/ Stückexkl. MwSt

34,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA