Eriks
WERA

WERA Bit Impaktor 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 5x50mm 5er Pack

  • ERIKS:14591143
Image 1
Bit für Innensechskantschrauben 1/4″ Impaktor

Ausführung: DIN 3126 E 6,3 . Mit Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten: Bis zu 5-fach längeres Produktleben gegenüber Standard- oder Torsion-Bits. Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Abtrieb diamantbeschichtet. Lieferung in wiederverschließbarer Kunststoffbox á 5 Stück.

Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern.

Zur Liste hinzufügen

33,94 €/ Stückexkl. MwSt

39,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA