Eriks
WERA

WERA Bit Impaktor 1/4" DIN 3126 C6,3 PZ3x25mm 10er Pack

  • ERIKS:14591138
  • Hersteller:64141015
Image 1
Bit für Kreuzschlitzschrauben PZ 1/4″ Impaktor

Ausführung: Ähnlich DIN 3126 C 6,3. Mit Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten: Bis zu 5-fach längeres Produktleben gegenüber Standard- oder Torsions-Bits. Abtrieb diamantbeschichtet. Lieferung in wiederverschließbarer Kunststoffbox á 10 Stück.

Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz mit Impakt-/Schlagschraubern.

Zur Liste hinzufügen

37,95 €/ Stückexkl. MwSt

44,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA