Eriks
WERA

WERA Bit Impaktor 1/4" DIN 3126 C6,3 Innensechskant 4x25mm 10er Pack

  • ERIKS:14591139
  • Hersteller:64891020
Image 1
Bit für Innensechskantschrauben 1/4″ Impaktor

Ausführung: Ähnlich DIN 3126 C 6,3 . Mit Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten: Bis zu 5-fach längeres Produktleben gegenüber Standard- oder Torsionsbits. Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Abtrieb diamantbeschichtet. Lieferung in wiederverschließbarer Kunststoffbox á 10 Stück.

Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz mit Impakt-/Schlagschraubern.

Zur Liste hinzufügen

44,24 €/ Stückexkl. MwSt

51,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA