Eriks
WERA

WERA Adapterklinge Vario Innensechskant zu 1/4" 165mm

  • ERIKS:23080816
  • Hersteller:830
Image 1
Adapterklinge mit 1/4"-Innensechskant

Ausführung: 6-mm-Sechskantklinge aus nicromattem Sonderstahl.



Mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter mit 1/4"-Außensechskant für eine feste und wackelfreie Verbindung zwischen Halter und Bit.
Für die Aufnahme von Bits mit 1/4"- Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.

Zur Liste hinzufügen

25,76 €/ Stückexkl. MwSt

30,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA
Anschlussmaß
1/4