Eriks
WERA

WERA 368 schraubendreher # 2x100 innen-vierk für innen-vierkantschrauben

  • ERIKS:23333330
  • Hersteller:05117684001
Image 1
Anwendung:Innen-Vierkantschrauben
Klinge:Rund
Ausführung
Nicromatt, Black Point Spitze außer Größe 01 + 02
Griff:Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
# 2/300; # 01/25; # 02/25; Weralit II, 1-komponentig
Zur Liste hinzufügen

7,16 €/ Stückexkl. MwSt

8,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WERA
Gesamtlänge
205 mm
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Klingenlänge
100 mm
Klingenbreite
5 mm
VDE geprüft
Nein