6,27 €/ Stückexkl. MwSt
7,34 €inkl. MwSt
104 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WEPF |
Typ | RS |
Bauelementetyp | Schlauchstutzen |
Hersteller ID | 600 0 152 |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Rohr Aussendurchmesser | 10 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Gewicht | 14 g |
L | 30 mm |