Eriks
WEPF

WEPF Rohrstutzen DN6 od=8mm RS-6

  • ERIKS:14844657
  • Hersteller:6000103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,93 €/ Stückexkl. MwSt

6,94 €inkl. MwSt

445 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEPF
Typ
RS
Bauelementetyp
Schlauchstutzen
Hersteller ID
600 0 103
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Rohr Aussendurchmesser
8 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Winkel (Grad)
0 °
Gewicht
11 g
L
30 mm