5,38 €/ Stückexkl. MwSt
6,29 €inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WEPF |
Typ | RS |
Bauelementetyp | Schlauchstutzen |
Hersteller ID | 600 0 051 |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN04 |
Rohr Aussendurchmesser | 6 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Gewicht | 8 g |
L | 30 mm |