Eriks
WEPF

WEPF Rohrstutzen DN16 od=18mm RS-16

  • ERIKS:14844661
  • Hersteller:6000258
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,66 €/ Stückexkl. MwSt

12,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEPF
Typ
RS
Bauelementetyp
Schlauchstutzen
Hersteller ID
600 0 258
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Rohr Aussendurchmesser
18 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Winkel (Grad)
0 °
Gewicht
52 g
L
40 mm