9,03 €/ Stückexkl. MwSt
10,57 €inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WEPF |
Typ | RS |
Bauelementetyp | Schlauchstutzen |
Hersteller ID | 600 0 251 |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN13 |
Rohr Aussendurchmesser | 15 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Gewicht | 26 g |
L | 35 mm |