Eriks
WEPF

WEPF Rohrstutzen DN10 od=12mm RS-10

  • ERIKS:14844659
  • Hersteller:6000201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,96 €/ Stückexkl. MwSt

8,14 €inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEPF
Typ
RS
Bauelementetyp
Schlauchstutzen
Hersteller ID
600 0 201
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Rohr Aussendurchmesser
12 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Winkel (Grad)
0 °
Gewicht
18 g
L
30 mm