9,54 €/ Stückexkl. MwSt
11,16 €inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WEPF |
Typ | RB |
Bauelementetyp | Schlauchstutzen |
Hersteller ID | 605 0 151 |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Rohr Aussendurchmesser | 10 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Gewicht | 20 g |
L1 | 26 mm |
L2 | 39 mm |