Eriks
WEPF

WEPF Rohrbogen 90° DN6 od=8mm RB-6

  • ERIKS:14844663
  • Hersteller:6050101
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,15 €/ Stückexkl. MwSt

10,71 €inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEPF
Typ
RB
Bauelementetyp
Schlauchstutzen
Hersteller ID
605 0 101
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Rohr Aussendurchmesser
8 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Winkel (Grad)
90 °
Gewicht
14 g
L1
22 mm
L2
29 mm