6,69 €/ Stückexkl. MwSt
7,83 €inkl. MwSt
44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WEPF |
Typ | RB |
Bauelementetyp | Schlauchstutzen |
Hersteller ID | 605 0 051 |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN04 |
Rohr Aussendurchmesser | 6 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Gewicht | 10 g |
L1 | 22 mm |
L2 | 31 mm |