Eriks
WEPF

WEPF Rohrbogen 90° DN16 od=18mm RB-16

  • ERIKS:14844667
  • Hersteller:6050255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,25 €/ Stückexkl. MwSt

19,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEPF
Typ
RB
Bauelementetyp
Schlauchstutzen
Hersteller ID
605 0 255
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Rohr Aussendurchmesser
18 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Winkel (Grad)
90 °
Gewicht
89 g
L1
40 mm
L2
75 mm