Eriks
WEPF

WEPF Rohrbogen 90° DN13 od=15mm RB-13

  • ERIKS:14844666
  • Hersteller:6050250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

11,71 €/ Stückexkl. MwSt

13,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEPF
Typ
RB
Bauelementetyp
Schlauchstutzen
Hersteller ID
605 0 250
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN13
Rohr Aussendurchmesser
15 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Winkel (Grad)
90 °
Gewicht
41 g
L1
40 mm
L2
52 mm