Eriks
WEPF

WEPF Rohrbogen 90° DN10 od=12mm RB-10

  • ERIKS:14844665
  • Hersteller:6050201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,69 €/ Stückexkl. MwSt

12,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEPF
Typ
RB
Bauelementetyp
Schlauchstutzen
Hersteller ID
605 0 201
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Rohr Aussendurchmesser
12 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Winkel (Grad)
90 °
Gewicht
29 g
L1
34 mm
L2
43 mm