0,37 €/ Stückexkl. MwSt
0,43 €inkl. MwSt
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WEPF |
Typ | QF |
Bauelementetyp | Fassung |
Hersteller ID | 500 0 105 |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN03 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Gewicht | 3 g |
d1 | 10.5 mm |
d2 | 6.5 mm |
L | 15 mm |