5,83 €/ Meterexkl. MwSt
6,82 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WEPF |
Typ | UT-8 |
Innendurchmesser | 9 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Biegeradius | 65 mm |
Gewicht | 0.105 kg/m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -35 bis 90 °C |
Temperaturbereich °F | von -31 bis 194 °F |
0,73 €/ Stückexkl. MwSt
0,85 €inkl. MwSt
760 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026