4,52 €/ Meterexkl. MwSt
5,29 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WEPF |
Typ | UT-4 |
Innendurchmesser | 5.5 mm |
Außendurchmesser | 10.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Biegeradius | 50 mm |
Gewicht | 0.071 kg/m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -35 bis 90 °C |
Temperaturbereich °F | von -31 bis 194 °F |
0,40 €/ Stückexkl. MwSt
0,47 €inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026