10,68 €/ Meterexkl. MwSt
12,50 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WEPF |
Typ | UE- 8 |
Innendurchmesser | 9.5 mm |
Außendurchmesser | 14.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 15 bar |
Min. Biegeradius | 50 mm |
Gewicht | 0.204 kg/m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 158 °F |
0,73 €/ Stückexkl. MwSt
0,85 €inkl. MwSt
760 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026