8,00 €/ Meterexkl. MwSt
9,36 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,01Mindestbestellmenge: 0,01
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WEPF |
Typ | UE-4 |
Innendurchmesser | 5.6 mm |
Außendurchmesser | 10.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Biegeradius | 30 mm |
Gewicht | 0.128 kg/m |
Material Seele | NBR |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |
Temperaturbereich °F | von -40 bis 158 °F |
0,40 €/ Stückexkl. MwSt
0,47 €inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026