Eriks
WEPF

WEPF Nippel-Mutter M26x1.5 NIMU-LL-18

  • ERIKS:14844642
  • Hersteller:5050300
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,29 €/ Stückexkl. MwSt

7,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEPF
Typ
NIMU
Bauelementetyp
Mutter
Hersteller ID
505 0 300
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindegröße
M 26x1.5
Schlüsselweite
32 mm
Gewicht
59 g