Eriks
WEPF

WEPF Nippel-Mutter M22x1.5 NIMU-LL-15

  • ERIKS:14844641
  • Hersteller:5050250
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,18 €/ Stückexkl. MwSt

4,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEPF
Typ
NIMU
Bauelementetyp
Mutter
Hersteller ID
505 0 250
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN13
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindegröße
M 22x1.5
Schlüsselweite
27 mm
Gewicht
40 g