Eriks
WEPF

WEPF Nippel-Mutter M12x1.5 NIMU-LL-6

  • ERIKS:14844637
  • Hersteller:5050050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,28 €/ Stückexkl. MwSt

1,50 €inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEPF
Typ
NIMU
Bauelementetyp
Mutter
Hersteller ID
505 0 050
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN04
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Gewindegröße
M 12x1.5
Schlüsselweite
14 mm
Gewicht
9 g