1,25 €/ Stückexkl. MwSt
1,47 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WEPF |
Typ | NIMU |
Bauelementetyp | Mutter |
Hersteller ID | 505 0 010 |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN03 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Gewindegröße | M 10x1 |
Schlüsselweite | 12 mm |
Gewicht | 6 g |