Eriks
WEPF

WEPF Dichtkegel-Nippel DKN-6

  • ERIKS:14844649
  • Hersteller:5100150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,41 €/ Stückexkl. MwSt

5,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEPF
Typ
DKN
Bauelementetyp
Schlauchstutzen
Hersteller ID
510 0 150
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Winkel (Grad)
0 °
Gewindedurchmesser Nippel (Zoll)
G 1/4"
Gewindedurchmesser Nippel (mm)
M 14x1.5
Gewicht
8 g
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEPF Nippel-Mutter M14x1.5 NIMU-LL-8

  • ERIKS:14844638
  • Manufacturer:5050100

1,47 €/ Stückexkl. MwSt

1,72 €inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

WEPF Nippel-Mutter G1/4" NIMU-G-6

  • ERIKS:14844644
  • Manufacturer:5050450

2,29 €/ Stückexkl. MwSt

2,68 €inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026