Eriks
WELDAS

WELDAS LAVAshield® Silica Glas schweissen-decken ± 1000º C type 50-1866

  • ERIKS:12124105
  • Hersteller:50-1866
Image 1
Diese Schweißerschutzdecke:
- besteht aus Silikatgewebe mit einem Flächengewicht von ± 600 gr./m2,
- ist temperaturbeständig bis ± 1000°C,
- hat eine Größe von 174 x 174 cm,
- ist seitlich gesäumt und mit 8 Ösen versehen,
- wird mit 3-fachem Kevlar-Garn vernäht.
Zur Liste hinzufügen

212,70 €/ Stückexkl. MwSt

248,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WELDAS
Breite
1800 mm