Eriks
WEIDMÜLLER

WEIDMÜLLER Spannungsprüfer VT Master

  • ERIKS:23287759
  • Hersteller:480081
Image 1
Spannungsprüfer VT Master

Ausführung: Geprüft und zugelassen nach EN/IEC 61243-3:2015-08 (VDE 0682-401), zweipolig. Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit zwei Prüfgriffen und flexiblem Verbindungskabel. Die Prüfgriffe können verbunden und somit einhändig verwendet werden.

Anwendung: Zum Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen sowie für Durchgangs-, Halbleiter- und Polaritätsprüfungen.



VT Master
Mit zusätzlichem akustischem Signal. Lieferung inkl. Batterien.

Zur Liste hinzufügen

72,48 €/ Stückexkl. MwSt

84,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEIDMÜLLER