Eriks
WEIDMÜLLER

WEIDMÜLLER Abisolierwerkzeug STRIPAX UL 2,5-10qmm

  • ERIKS:14048987
  • Hersteller:480938
Image 1
Automatische Abisolierzange stripax® Ultimate

Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die V-Messer passen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Mit Längenanschlag. Die präzise Messerform verhindert ein Beschädigen des Leiters und ermöglicht so ein problemloses Abisolieren von schwer zu bearbeitenden Isolierwerkstoffen. Auch feinadrige Litzen werden schonend abisoliert. Mit integriertem Kabelschneider bis 6 mm².

Anwendung: Besonders geeignet zum Abisolieren und Schneiden von UL-spezifizierten Leitern und halogenfreien Isolationsmaterialien sowie feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation.
Zur Liste hinzufügen

185,63 €/ Stückexkl. MwSt

217,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEIDMÜLLER