Eriks
WEG

WEG Sanftstarter, 06 220, 575V 365A, For a Heavy Load, IP20, Ambient temp. 55°C, Frame size 4, 110 kW/230Vac, 200 kW/400Vac

  • ERIKS:12972363
  • Hersteller:10052084
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEG
Serie
SSW
Typ
06
Motorleistung
110 kW