Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 2,2 kW, 1500 U/min, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 112M, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13309352
  • Hersteller:13744881
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
2.2 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1460 rpm
Lastmoment
14.4 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
112M
Wirkungsgrad bei 50% Last
89.3 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
89.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
89.5 %
Wellendurchmesser
28 mm
Material
Grauguss
Gewicht
43.5 kg
PTC Thermistor
Ja