Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 2,2 kW, 1000 U/min, (=6p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 132S, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13308816
  • Hersteller:13744970
Image 1
Zur Liste hinzufügen

530,77 €/ Stückexkl. MwSt

621,00 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
2.2 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
976 rpm
Lastmoment
21.5 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132S
Wirkungsgrad bei 50% Last
86.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
87.4 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
87.4 %
Wellendurchmesser
38 mm
Material
Grauguss
Gewicht
71.8 kg
PTC Thermistor
Ja