Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE4 |
Leistung | 1.5 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B35T |
Anzahl Pole | 2 |
Lastdrehzahl | 2885 rpm |
Lastmoment | 4.97 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 90L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 84.9 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 86.2 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 86.5 % |
Wellendurchmesser | 24 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 200 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 22.6 kg |
PTC Thermistor | Ja |