Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 1,1 kW, 3000 U/min, (=2p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 90S, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13308707
  • Hersteller:1,1KW-2P-B35T-IE4-24-W22-90SPTC
Image 1
Zur Liste hinzufügen

294,35 €/ Stückexkl. MwSt

344,39 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
1.1 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B35T
Anzahl Pole
2
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
90S
Wirkungsgrad bei 50% Last
82.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
84.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
85.2 %
Wellendurchmesser
24 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
200 mm
Material
Grauguss
Gewicht
18 kg
PTC Thermistor
Ja