Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 1,1 kW, 1500 U/min, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13308757
  • Hersteller:13744867
Image 1
Zur Liste hinzufügen

282,95 €/ Stückexkl. MwSt

331,05 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
1.1 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1455 rpm
Lastmoment
7.22 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
L90L
Wirkungsgrad bei 50% Last
85.1 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
86.7 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
87.2 %
Wellendurchmesser
24 mm
Material
Grauguss
Gewicht
24.6 kg
PTC Thermistor
Ja