Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE4, 0,75 kW, 1000 U/min, (=6p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 100L, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:13308801
  • Hersteller:13744927
Image 1
Zur Liste hinzufügen

339,08 €/ Stückexkl. MwSt

396,72 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE4
Leistung
0.75 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
6
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
100L
Wirkungsgrad bei 50% Last
78 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
81 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
82.7 %
Wellendurchmesser
28 mm
Material
Grauguss
Gewicht
30 kg
PTC Thermistor
Ja