Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE3, 3 kW, 3000 U/min, (=2p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 100L, Gusseisen

  • ERIKS:13192254
  • Hersteller:3KW-2P-B5T-IE3-W22XDB-100L
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEG
Serie
W22Xdb
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
3 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B5
Anzahl Pole
2
Lastdrehzahl
2910 rpm
Lastmoment
9.844 Nm
ATEX Zone
Zone 1
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
100L
Wirkungsgrad bei 50% Last
85.5 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
87.3 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
87.3 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja