Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE2, 7,5 kW, 3000 U/min, (=2p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xec, IEC 132S, PTC-Sensoren, Gusseisen

  • ERIKS:12954999
  • Hersteller:M7.52FT13SC3AIE2Z22TF-WEG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

637,33 €/ Stückexkl. MwSt

745,68 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEG
Serie
W22XnCD
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
7.5 kW
Geschwindigkeit
3000 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
2
ATEX Zone
Zone 2 / 22
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Wirkungsgrad bei 50% Last
88 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
88.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
88.5 %
Material
Grauguss
PTC Thermistor
Ja