Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE2 |
Leistung | 4 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B5 |
Anzahl Pole | 4 |
Lastdrehzahl | 1440 rpm |
Lastmoment | 26.524 Nm |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 112M |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 86 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 86.7 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 86.7 % |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 250 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 43 kg |
PTC Thermistor | Nein |
12,80 €/ Stückexkl. MwSt
14,98 €inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202666,47 €/ Stückexkl. MwSt
77,77 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.202682,95 €/ Stückexkl. MwSt
97,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027