Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor, IE2, 37 kW, 1500 U/min, 230/400 V, 50 Hz, W21

  • ERIKS:13575075
Image 1
Zur Liste hinzufügen

133,37 €/ Stückexkl. MwSt

156,04 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.37 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B34BT
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
71
Material
Aluminium
PTC Thermistor
Nein