Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | WEG |
Serie | W21 |
Energieeffizienzklasse | IE2 |
Leistung | 4 kW |
Geschwindigkeit | 3000 rpm |
Montage | B5 |
Anzahl Pole | 2 |
Lastdrehzahl | 2900 rpm |
Lastmoment | 9.878 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 100L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 83 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 84.5 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 85 % |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 250 mm |
Material | Aluminium |
Gewicht | 29 kg |
PTC Thermistor | Nein |